Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60566 Strom Verlängerungskabel Schwarz 10.00m mit Phasenwender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS
AS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104132
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60566
EAN/GTIN:
     4011160605666
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Phasenwender
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
AS Schwabe 60566 Strom Verlängerungskabel Schwarz 10.00m mit Phasenwender

Mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung neuester Generation

Schwere Gummischlauchleitung zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben.

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: CEE-Phasenwender-Stecker 16 A 5polig
Anschluss B: CEE-Kupplung 16 A 5polig
Kabel-Typ: H07RN-F 5G 1,5 mm²
Kabellänge: 10.00 m
Kabel-Besonderheiten: mit Phasenwender
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Kabel-Anwendung: Strom
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 60566
EAN: 4011160605666
Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-4

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
126
€ 6,70*
ab € 31,33*
€ 40,91*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 33,15*
€ 45,99*
€ 5,90*
ab € 35,73*
€ 46,82*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,56*
€ 48,77*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 83,24*
€ 102,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
ab € 28,83*
Ähnlich
as - Schwabe
61010
ab € 45,75*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
ab € 55,34*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 80,76*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
ab € 115,55*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 171,35*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,13*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,72*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 25,86*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,68*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 79,49*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 126,67*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 175,43*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 238,18*
Ähnlich
as - Schwabe
61034
ab € 340,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.