Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht, mit Namensschild 70827 HX Ocean 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heidemann
Heidemann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104529
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70827
EAN/GTIN:
     4011150708278
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Heidemann Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht, mit Namensschild 70827 HX Ocean 230V

Empfänger reinweiß mit Acrylfront und Sender reinweiß
optisches Rufsignal (blaue LED Front)
Strahlwassergeschützter Sender IP55 mit Namensschild und LED Funktionsleuchte
kompatibel/ erweiterbar mit allen HX-Geräten

Funkgong-Set mit netzbetriebenem Funkempfänger. Die Front kann als Rufsignalisierung genutzt werden. Der strahlwassergeschützte Sender kann im Außenbereich angebracht werden und verfügt über ein Namensschild. Die Reichweite beträgt ca. 150m im freien Feld. 8 Melodien mit 256 selbstlernenden Frequenzen.

Kategorie: Funkgong
Komponente: Komplett-Set
Türklingel-Besonderheiten: mit Blitzlicht + mit Namensschild
Max. Reichweite im Freifeld: 150 m
Melodien: 8
Lautstärke: 87 dBA
Einstellbare Lautstärke: 4stufig
Optische Signalisierung: Blaue LED-Front
Herstellerfarbe: Reinweiß
Frequenz: 433 MHz
Kodiermöglichkeit: selbstlernend
Sendermaße: 34 x 96 x 20 mm
Empfängermaße: 130 x 63 x 40 mm
Farbe: weiß
Produkt-Art: Funkgong
Hersteller-Nr.: 70827
EAN: 4011150708278
Modus-Schalter nur klingeln/ nur LED (Dauerleuchten oder Blinken)/ klingeln und LED

Lieferumfang: Funksender + Funkempfänger 230V + Bedienunganleitung

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk türgong, 4011150708278, Heidemann, 70827, HX Ocean 230 V, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,97*
€ 54,94*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 41,67*
€ 54,95*
€ 3,50*
ab € 53,61*
€ 69,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.