Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Schnellstartsystem CE-JS 8 1091511 Starthilfestrom (12 V)=200 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhell
Einhell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104565
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     1091511
EAN/GTIN:
     4006825626339
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Einhell Schnellstartsystem CE-JS 8 1091511 Starthilfestrom (12 V)=200 A

Ladezustandsanzeige
LED Arbeitsleuchte
12V/200A Starthilfe
Starthilfekabel mit vollisolierten Polzangen
Überlastschutz
Stromversorgung zum Laden von Verbrauchern
Speed Charging Anschluss

Die CE-JS 8 Jump-Start - Power Bank ist kompakte und handliche Starthilfe & Energiestation und damit idealer Begleiter in jedem Fahrzeug und für unterwegs. Mit nur einem Gerät können sowohl leere Autobatterien überbrückt, als auch mobile Stromverbraucher wie Handy, Tablet, Kamera, etc. schnell und einfach wieder geladen werden. Der leistungsstarke Lithium-Polymer Akku mit 2500 mAh Kapazität sorgt dabei jederzeit für ausreichend Leistung. Über die Ladezustandsanzeige ist zudem der aktuelle Ladezustand über die LEDs schnell abzulesen. Eine weitere nützliche Funktion dieser kleinen Energiestation bietet die integrierte LED Arbeitsleuchte mit Dauerlicht, Stroboskop-Blitzer & SOS-Signal für verschiedene Notfall-Situationen. Um als mobile Energiestation verschiedene Stromverbraucher einfach zu laden, ist ein 5V / 2A USB-Anschluss und ein zusätzlicher Speed Charging Anschluss ebenso integriert. Im Lieferumfang befinden sich ein Starthilfekabel mit vollisolierten Polzangen und Überlastschutz zum Anschluss an das Power Pack, ein USB-Adapterkabel und ein Speed Charging Kabel (USB Ladekabel) zum Aufladen der mobilen Energiestation, sowie eine praktische Schutz- und Aufbewahrungstasche.

Leistungsstarker LiPo-Akku mit 2500 mAh Kapazität · LED-Arbeitsleuchte (Dauerlicht, Stroboskop-Blitzer & SOS-Signal) · 12V/200A Starthilfeeinrichtung für leere/entladene KFZ-Batterien · Anlasshilfe zum Starten von Benzinmotoren bis 3000 ccm · Starthilfekabel mit vollisolierten Polzangen und Überlastschutz · Mobile Stromversorgung zum Laden von Handy, Tablet, Kamera · USB 5V / 2A - Verbraucheranschluss und Speed Charging Anschluss

Aufladbar über: 12 V
Ausführung: CE-JS 8
Batterien: 1
Besonderheiten: USB-Steckdose 2x + Startmodus auch ohne Fahrzeugbatterie + Ladezustandsanzeige
Gewicht: 800 g
Kabel-Durchmesser (Details): 5.26 mm²
Kabellänge: 0.90 m
Kapazität: 2500 mAh
Kategorie: Schnellstartsystem
Breite: 192 mm
Höhe: 60 mm
Spitzenstrom (12 V): 400 A
Starthilfestrom (12 V): 200 A
Verbauter Akku: LiPo
Länge (Tiefe): 266 mm
Produkt-Art: Schnellstartsystem
Hersteller-Nr.: 1091511
EAN: 4006825626339
1000A Ausschaltvermögen

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Starterbatterie, Starterbatterien, Starthilfe, Starthilfe-Powerbank, powerbank 2500mah, einhell powerbank, usb akku, 4006825626339, Einhell, 1091511, CE-JS 8, powerstation, schnellstarter, starthilfe, Fremdstarter, jump, jumpstarter, Powerpack, power, energiestation, mobile starthilfe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 71,17*
€ 91,16*
Frei Haus
ab € 73,48*
€ 103,74*
€ 6,90*
ab € 94,91*
€ 119,70*
€ 3,50*
ab € 119,39*
€ 148,94*
Lager 1039
12
Frei Haus
ab € 145,24*
€ 178,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,99*
€ 213,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.