| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910104672 Herst.-Nr.: C38717 EAN/GTIN: 4030072900034 |
| |
|
| | |
| IVT 12/80 18320 Zweitbatterielader 12V Schont die Starterbatterie Intelligentes Management zwischen Start- und Zweitbatterie Auch bestens für Solaranlagen geeignet Während der Fahrt wird vorrangig die Startbatterie geladen, ist diese voll schaltet der Zweitbatterielader automatisch auf die Zweitbatterie. Beide Batterien werden nun durch die Lichtmaschine geladen. Bis zu einer Gesamtspannung von 12,8 V bleiben beide Batterien parallel geschaltet. Sinkt die Spannung unter 12,8 V, schaltet der Zweitakkulader die Zusatzbatterie wieder ab. Zusätzliche Verbraucher sollten nur an die Zweitbatterie angeschlossen sein. Ein sicheres Starten, auch nach längeren Standzeiten (ohne Ladung), bleibt gewährleistet. Ideal in Ergänzung mit Solarsystemen. Die Solarmodule und Solarladeregler werden einfach parallel an die Zweitbatterie angeschlossen. Die Elektronik ist für alle 12 V Blei-Batterien geeignet. Der Ladestrom einer Lichtmaschine beträgt ca. 25% der Batterieleistung. Z.B. bei einer 100 Ah Batterie also 25 A. Dieser Strom verteilt sich bei dem Einsatz des Zweitbatterieladers dann auf beide Batterien. Die Schaltkapazität der Elektronik reicht für Batterien bis 500 Ah. Max. Schaltstrom: 80 A · Normallast: 60 A · Max. Spannung: 16 V ·Arbeitsspannung: 0,6 V · Arbeitsstrom: 300 mA · Zweitladung beginnt bei: 13,6 V, schaltet ab bei: 12,8 V · Kontroll- LED · Ruhestrom: 5 mA. Akkuspannung: 12 V Betriebsspannung: 12 V/DC Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 500 Ah Geeignet für: Blei-Vlies + Blei-Säure Gewicht: 0.35 g Kategorie: Zweitbatterielader Breite: 62 mm Höhe: 50 mm Empf. Akkukapazität: bis 500 Ah Produkt-Art: Zweitbatterielader Länge (Tiefe): 125 mm Hersteller-Nr.: 18320 EAN: 4030072900034 Sender im Lieferumfang: 30.3221.02
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,20* | € 47,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,76* | € 47,54* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,31* | € 75,35* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 72,34* | € 92,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|