Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Anhänger-Beleuchtungsset 13-polig Blinker, Rückleuchte, Kennzeichenleuchte, Rückfahrscheinwerfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berger
Berger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104886
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     20229
EAN/GTIN:
     4042504202296
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
Kennzeichenbeleuchtung KFZ
Kennzeichenleuchte KFZ
Berger & Schröter Anhänger-Beleuchtungsset 13-polig Blinker, Rückleuchte, Kennzeichenleuchte, Rückfahrscheinwerfer

6-Funktions-LED-Beleuchtungs-Satz mit Glo Track, 13 poliger Stecker, 1,5 m Anschlusskabel, 1m Zwischenkabel

6-Funktions-LED-Beleuchtungs-Satz mit Glo Track, Blinker (1,2W), Bremslicht (1,7W), Rücklicht (1,6W), Nummernschildbeleuchtung (0,8W), Rückfahrscheinwerfer (1,4W) und Nebelschlußlicht (1,2W), ca. 1,5 m Kabel mit 13poligem Stecker und ca. 1 m Zwischenkabel, leicht anzubringen. Maße der einzelnen Leuchten LxBxT = ca. 22x10,5x4 cm, Lochabstand für Montage der Gewindestangen 15 cm.

13 poliger Stecker · 1,5 m Anschlusskabel · 1 m Zwischenkabel

Besonderheiten: Klarglas
Kategorie: Anhänger-Beleuchtungsset
Anschluss: 13-polig
Betriebsspannung: 12 V
Einbau-Durchmesser (Details): 15 cm
Herstellerfarbe: Acrylglas klar + Rot
Funktion: Blinker + Rückleuchte + Kennzeichenleuchte + Rückfahrscheinwerfer + Nebelschlussleuchte + Bremslicht + Reflektor
Inhalt: 1 St.
Montageort: hinten
Breite: 22 cm
Höhe: 10.5 mm
Länge (Tiefe): 4 cm
Leuchtmittel-Typ: LED
Produkt-Art: Anhänger-Beleuchtungsset
Farbe: weiß + rot
Hersteller-Nr.: 20229
EAN: 4042504202296
Anschlusskabel 1,5 m
Zwischenkabel 1 m

Weitere Suchbegriffe: 4042504202296, Berger & Schröter, 20229, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,13*
€ 77,53*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 58,76*
€ 77,54*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 83,83*
€ 107,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.