Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BiKitchen cook 400 442004 Induktionsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BiKitchen
BiKitchen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104890
Hersteller:
     BiKitchen
Herst.-Nr.:
     C422941
EAN/GTIN:
     9004489442000
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
BiKitchen cook 400 442004 Induktionsplatte

10 Temperaturstufen
7 Programme
Timer

Durch ausbleibende Vorheizphasen erhitzt eine Induktionskochplatte Speisen noch schneller als herkömmliche Gaskochfelder. Kein Einbrennen, da die Kochfläche um den Topf kühl bleibt und nur durch einen Topf auf dem Kochfeld heizt.

Glaskeramikkochfeld mit automatischer Topferkennung
Beleuchtetes Display
Touch Bedienfeld
Überhitzungsschutz
7 Programme
Timer
Superflach (nur 4,5 cm hoch
10 Temperaturstufen
Slide Funktion

Leistung (Details): 2000 W
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 280 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Induktionsplatte
Gewicht: 2.25 kg
Höhe: 45 mm
Kategorie: Induktionsplatte
Länge (Tiefe): 360 mm
Hersteller-Nr.: 442004
EAN: 9004489442000
Anschlusskabel 1,5 m
Zwischenkabel 1 m

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Induktionsplatte, Kochplatte, Kochtafel, kochplatte induktion, kochplatte, BiKitchen, 442004, cook 400, Zusatzkochplatte, Campingkochplatte, Ersatzkochplatte, Netzkochplatte, elektrokochplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,49*
€ 71,27*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 55,67*
€ 72,29*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 81,80*
€ 101,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.