Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CooLaboratory Metal PAD CPU-Kühler passiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CooLaboratory
CooLaboratory
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105249
Hersteller:
     Coollaboratory
Herst.-Nr.:
     ZUWA-034
EAN/GTIN:
     4250168520926
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Passivkühler
Wärmeleitpad
kühlkörper thermo-pad
CooLaboratory Metal PAD CPU-Kühler passiv

Hocheffizientes Flüssigmetall-Wärmeleitpad
Überragende Wärmeleitfähigkeit

Das Flüssigmetall-Wärmeleitpad. Überragende Wärmeleitfähigkeit und einfachste Anwendung. Das MetalPAD besteht zu 100% aus einer hochwärmeleitfähigen Metall-Legierung ist absolut ungiftig. Das PAD wird beim "BurnIn" flüssig und füllt den Zwischenraum zwischen Kühler und Chip optimal aus wodurch die Kühlleistung enorm gesteigert wird. Es bleiben keine nichtmetallischen Rückstände wie bei normalen Pads zurück.

Kategorie: CPU-Kühler passiv
Sockel: Universal
Geräuschentwicklung (max.): 0 dBA
Luft-Fördermenge: 0 m³/h
Geeignet für: 1x CPU.
Produkt-Art: CPU-Kühler passiv
Lautstärke: 0 dBA
Hersteller-Nr.: ZUWA-034
EAN: 4250168520926
Min. Einschraubtiefe: 70 mm
Min. Bohrlochtiefe: 85 mm
Max. Dicke des Anbauteils: 10 mm

Lieferumfang: 1 CPU-/Prozessor-Pad.

Weitere Suchbegriffe: 4260157580046, CooLaboratory, ZUWA-034, Metal PAD, Cooler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,03*
€ 7,86*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 10,90*
€ 15,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.