Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CooLaboratory Metal PAD-SET CPU-Kühler passiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CooLaboratory
CooLaboratory
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105251
Hersteller:
     Coollaboratory
Herst.-Nr.:
     ZUWA-37
EAN/GTIN:
     4250168520520
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Passivkühler
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 38x38mm
CooLaboratory Metal PAD-SET CPU-Kühler passiv

Hocheffiziente Flüssigmetall-Wärmeleitpads
Überragende Wärmeleitfähigkeit

Das Flüssigmetall-Wärmeleitpad. Überragende Wärmeleitfähigkeit und einfachste Anwendung. Das MetalPAD besteht zu 100% aus einer hochwärmeleitfähigen Metall-Legierung ist absolut ungiftig. Das PAD wird beim "BurnIn" flüssig und füllt den Zwischenraum zwischen Kühler und Chip optimal aus wodurch die Kühlleistung enorm gesteigert wird. Es bleiben keine nichtmetallischen Rückstände wie bei normalen Pads zurück.

Kategorie: CPU-Kühler passiv
Sockel: Universal
Geräuschentwicklung (max.): 0 dBA
Luft-Fördermenge: 0 m³/h
Geeignet für: 3x CPU, 3x GPU, Reinigungsset.
Lautstärke: 0 dBA
Produkt-Art: CPU-Kühler passiv
Hersteller-Nr.: ZUWA-37
EAN: 4250168520520
Min. Einschraubtiefe: 70 mm
Min. Bohrlochtiefe: 85 mm
Max. Dicke des Anbauteils: 10 mm

Lieferumfang: 3 CPU-/Prozessor-Pads · 3 GPU-/Grafikkarten-Pads · 1 Reinigungsset.

Weitere Suchbegriffe: kühlkörper thermo-pad, 4260157580039, CooLaboratory, ZUWA-37, Metal PAD-SET, Cooler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,00*
€ 20,74*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 20,76*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 27,62*
€ 36,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.