Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. G5125 Blumengabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K.
C.K.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105326
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     C50019
EAN/GTIN:
     5013969620801
Suchbegriffe:
5013969620801
C.K.
G5125
A0-20
C.K. G5125 Blumengabel

Für das Erdlockern oder Graben in Blumenkübeln, Blumenkästen oder auch Beeten. Modell mit 3 Zinken aus rostfreiem Stahl. Lackierter Hartholz Griff.

Kategorie: Blumengabel
Gewicht: 200 g
Produkt-Art: Blumengabel
Länge (Tiefe): 250 mm
Hersteller-Nr.: G5125
EAN: 5013969620801
Länge ausziehbar 400 - 590 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,04*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.