Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. G5732 Blumengabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K.
C.K.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105349
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     G5732
EAN/GTIN:
     5013969065855
Suchbegriffe:
Blumengabel
Pflanzgabel
blumengabel
C.K. G5732 Blumengabel

Für das Erdlockern oder Graben in Blumenkübeln, Blumenkästen oder auch Beeten. Modell mit 3 Zinken, verchromt. Griff aus Hartholz mit rutschhemmender Einlage.

Kategorie: Blumengabel
Gewicht: 186 g
Produkt-Art: Blumengabel
Länge (Tiefe): 270 mm
Hersteller-Nr.: G5732
EAN: 5013969065855
Tragfähigkeit 120 kg
Kopfpolster ca. 10 cm hoch, Sitzhöhe 40 cm, Sitzlänge 54 cm

Weitere Suchbegriffe: 5013969065855, C.K., G5732
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,61*
€ 8,39*
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 8,40*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 9,85*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 12,56*
€ 18,14*
€ 3,50*
ab € 21,26*
€ 30,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.