Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EY 6220 NQ EY6220NQ Akku-Knickschrauber 2.4 V 2.8 Ah NiMH inkl. Akku, mit Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105813
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY6220NQ
EAN/GTIN:
     5025232582716
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Akku-Knickschrauber
Akkuknickschrauber
Panasonic EY 6220 NQ EY6220NQ Akku-Knickschrauber 2.4 V 2.8 Ah NiMH inkl. Akku, mit Zubehör

Akkuspannung 2.4 V
Getriebe-Art (LOV) 2-Gang
Drehmoment (max.) (Details) (weich/hart) 2.9/1.5 Nm

Leistungsstarker Akku-Knickschrauber ideal geeignet für Reparatur- und Montagearbeiten sowie zur Platinenbestückung.

NiMH-Hochleistungsakku · 6,3 mm (1/4") Innensechskant · Zweiganggetriebe · Getriebeblockierung für manuelles Anziehen · Rechts-/Linkslauf.

Kategorie: Akku-Knickschrauber
Typ: EY 6220 NQ
Spannung: 2.4 V
Kapazität: 2.8 Ah
Technologie: NiMH
Anzahl mitgelieferte Akkus: 1
Ladedauer: 45 min
Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 200/400 U/min
Max. Drehmoment: (weich/hart) 2.9/1.5 Nm
Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm)
Besonderheiten: inkl. Akku + mit Zubehör
Getriebe-Art: 2-Gang
Gewicht: 0.43 kg inkl. Akku
Breite: 36 mm
Höhe: 127 mm
Stromversorgung: akkubetrieben
Akku-Kapazität (Details): 2.8 Ah
Länge (Tiefe): 238 mm
Akkuspannung: 2.4 V
Produkt-Art: Akku-Knickschrauber
Hersteller-Nr.: EY6220NQ
EAN: 5025232582716
Größe der Grundplatte: 150 x 105 mm
Spanndruck 150 kp.

Lieferumfang: -

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 96,14*
€ 108,93*
Frei Haus
ab € 98,26*
€ 113,69*
€ 3,50*
ab € 102,82*
€ 114,04*
Frei Haus
ab € 112,41*
€ 125,42*
Lager 1039
27
Frei Haus
ab € 194,91*
€ 212,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,37*
€ 252,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,06*
€ 245,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EY 6220 N
ab € 74,98*
Zubehör
Panasonic
EY9221B32
ab € 26,29*
Zubehör
Panasonic
EY7410LA2S
ab € 143,78*
Zubehör
Panasonic
CHARGER EYOL11B
ab € 66,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.