Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 21 183 Wasserkanister 10l mit Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol
Pressol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105829
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21 183
EAN/GTIN:
     4103810211836
Suchbegriffe:
Kunststoffhahn
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
Pressol 21 183 Wasserkanister 10l mit Hahn

Mit verschließbarem Ablasshahn
Mit Auslauf und integriertem Einfüllstutzen

Lebensmittelecht für Wasser und flüssige Lebensmittel · Ergonomisch – designoptimiert – formstabil · Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung · Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert · Platzsparend stapelbar - hohe Standfestigkeit · Mit massiven Handgriff · Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt · Auslaufrohr und Ablasshahn mit integrierter Entlüftung · Länge/Ø Auslaufrohr: 245/20 mm.

Produkt-Art: Wasserkanister
Gewicht: 0.59 kg
Material: HDPE
Kategorie: Wasserkanister
Breite: 167 mm
Besonderheiten: mit Hahn
Herstellerfarbe: Weiß
Höhe: 361 mm
Lebensmittelecht (Ja/Nein): Ja
Fassungsvermögen: 10 l
Auslaufhahn: Ja
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 353 mm
Tragegriff: Ja
Hersteller-Nr.: 21183
EAN: 4103810211836
Länge/Ø Auslaufrohr: 245/20 mm
Farbe: Schwarzgrau

Weitere Suchbegriffe: hdpe kunststoffkanister 10 l, lebensmittelkanister 10 l, lebensmittelkanister, 4103810211836, Pressol, 21 183, Kanister, Wasseraufbewahrung, Getränkekanister
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,95*
€ 19,96*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 14,12*
€ 19,97*
2 Tage
49
€ 7,90*
ab € 14,47*
€ 20,46*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 21,50*
Lager 1039
44
€ 6,99*
ab € 21,27*
€ 29,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 102,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.