Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 075811 Schrumpfschlauchsortiment Schrumpfrate:2:1 1 Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Steinel
Steinel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910106501
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     075811
EAN/GTIN:
     4007841075811
Suchbegriffe:
Steinel
075811
Schrumpfschlauch
Schrumpfband
Steinel 075811 Schrumpfschlauchsortiment Schrumpfrate:2:1 1 Set

1 Set
Schrumpfrate: 2:1

Komplett-Set zum Einschrumpfen inklusive Reflektordüse und Schrumpfschläuche 1,6 – 9,5 mm. Für die Profi-Heißluftgeräte HG 2120 E, HG 2220 E und HG 2320 E, HG 2000 E, HG 2300 E und HG 2310 LCD, sowie die Heißluftgebläse HL 2020 E, HL 1920 E und HL 1620 S, HL 2010 E, HL 1910 E, HL 1810 S und HL 1610 S.

Kategorie: Schrumpfschlauchsortiment
Schrumpfrate: 2:1
Inhalt: 1 Set
Material: Polyolefin
Schrumpftemperatur (min.): +120 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Herst.-Teilenr.: 075811
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Typ: 075811
Marke: Steinel
Produkt-Art: Schrumpfschlauchsortiment
Halogenfrei: Nein
Hersteller-Nr.: 075811
EAN: 4007841075811
Länge 175 mm

Lieferumfang: Reflektordüse + Schrumpfschläuche Ø 1,6 – 4,8 mm ·
Schrumpfschläuche Ø 4,8 – 9,5 mm

Weitere Suchbegriffe: deray
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,77*
€ 10,10*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 10,90*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,71*
€ 11,26*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,46*
€ 12,24*
Lager 1039
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,53*
€ 27,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,39*
€ 32,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,19*
€ 32,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,23*
€ 30,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,21*
€ 28,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,51*
€ 27,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,53*
€ 25,62
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.