Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 109015 Blechlocher-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RUKO
RUKO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107469
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     109015
EAN/GTIN:
     4007140115546
Suchbegriffe:
Blechlocher Satz
Blechlocher Set
Blechlocher Sortiment
blechlocher satz
RUKO 109015 Blechlocher-Set

Schnelles Herstellen von Montagelöchern in Alublech und -Chassis, Gehäusen, Front- und Printplatten.

Enthält die gängigsten Größen · Verstärkte Schneiden für saubere Löcher, in Kassette.

Kategorie: Blechlocher-Set
Material: Spezialstahl
Material-Eignung: Edelstahl + Blech + Kunststoff + Aluminium
Produkt-Art: Blechlocher-Set
Hersteller-Nr.: 109015
EAN: 4007140115546
2-Punkt-Anschnitt; für Bleche bis 4 mm

Lieferumfang: 16/18/20/25/30-mm-Loch-Ø · MF 10 x 1,0 x 45 · MF 12 x 1,5 x 55.

Weitere Suchbegriffe: 4007140115546, RUKO, 109015, Lochstanzer, Loch-Stanzer, Lochstanzer-Stanzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 135,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,32*
€ 201,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,26*
€ 200,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,01*
€ 191,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,72*
€ 180,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,81*
€ 161,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.