Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 1726 502 Messuhr mit digitaler Anzeige 12.5mm Ablesung: 0.001mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107715
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1726 502
EAN/GTIN:
     4029713281939
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0,001mm
messuhr digital
messuhr
Helios Preisser 1726 502 Messuhr mit digitaler Anzeige 12.5mm Ablesung: 0.001mm

Schutzart IP42

Auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm · DATA VARIABLE: variabler Datenausgang RS 232, Digimatic, USB · LCD-Großanzeige mit 11 mm hohen Ziffern · Drehbares Ablesefeld 280° · Automatische Ein-/Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mm/Inch Umschaltung · ABS-Funktion · Zählrichtungsumkehrung · Messwertvoreinstellung · Individuelle Tastatursperre.

Kategorie: Messuhr
Besonderheiten: mit digitaler Anzeige
Messbereich (max.): 12.5 mm
Messgenauigkeit ±: 0.005 mm
Ablesung: 0.001 mm
Gewicht: 240 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ablesung (Details): 0.001 mm
Normen: Schutzart IP42
Produkt-Art: Messuhr
Messgenauigkeit (Details): 0,005 mm
Messbereich: 12.5 mm
Hersteller-Nr.: 1726502
EAN: 4029713281939
Material: Aluminiumgehäuse, gehärtete, rostfreie Spindel
Außenring Ø 60 mm
Einspannschaft Ø 8 mm h6
Mit Datenausgang
Schutzart: IP42

Weitere Suchbegriffe: 4029713281939, HELIOS PREISSER, 1726 502, Digitale Messuhr
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 275,90*
€ 304,82*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,35*
€ 315,04*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,66*
€ 320,77*
Frei Haus
ab € 289,74*
€ 320,77*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 508,39*
€ 545,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,52*
€ 649,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,86*
€ 642,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,86*
€ 631,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,81*
€ 622,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,39*
€ 604,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.