Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Druckfedern 17309 Abm. (Ø x L) 17.6mm x 77.5mm Inhalt 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckfedern
Druckfedern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910108166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17309
EAN/GTIN:
     4036911173096
Suchbegriffe:
Druckfedern
druckfeder 1,6x16x80
druckfedern
Druckfedern 17309 Abm. (Ø x L) 17.6mm x 77.5mm Inhalt 5St.

Abm. (Ø x L) 17.6 mm x 77.5 mm

Länge: 77,5 mm · Durchmesser: 17,6 mm · Drahtstärke: 1,6 mm.

Inhalt: 5 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 17.6 mm
Produkt-Art: Druckfedern
Länge (Tiefe): 77.5 mm
Kategorie: Druckfedern
Hersteller-Nr.: 17309
EAN: 4036911173096
Material: Mikroglasfasern, Cellulosefasern.

Lieferumfang: 5 Druckfedern D 252 77.5 x17.6 x 1.6 mm.

Weitere Suchbegriffe: 17309
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
107
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,48*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,55*
€ 6,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.