Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckfedern 17306 Abm. (Ø x L) 14.5mm x 80.5mm Inhalt 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckfedern
Druckfedern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910108168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17306
EAN/GTIN:
     4036911173065
Suchbegriffe:
Druckfedern
druckfeder 1x12,5x24
druckfedern
Druckfedern 17306 Abm. (Ø x L) 14.5mm x 80.5mm Inhalt 5St.

Abm. (Ø x L) 14.5 mm x 80.5 mm

Länge: 80,5 mm · Durchmesser: 14,5 mm · Drahtstärke: 1 mm.

Inhalt: 5 St.
Produkt-Art: Druckfedern
Kategorie: Druckfedern
Länge (Tiefe): 80.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14.5 mm
Hersteller-Nr.: 17306
EAN: 4036911173065
Material: Mikroglasfasern, Cellulosefasern.

Lieferumfang: 5 Druckfedern

Weitere Suchbegriffe: 17306
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,10*
€ 2,26*
1 Tag
80
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,27*
Lager 1039
80
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,50*
€ 3,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.