Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfedern 17339 Abm. (Ø x L) 28mm x 139mm Inhalt 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zugfedern
Zugfedern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910108191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17339
EAN/GTIN:
     4036911173393
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Zugfedern
zugfedern 139 mm
zugfedern
Zugfedern 17339 Abm. (Ø x L) 28mm x 139mm Inhalt 5St.

Abm. (Ø x L) 28 mm x 139 mm

Länge: 139 mm · Durchmesser: 28 mm · Drahtstärke: 2,5 mm.

Inhalt: 5 St.
Produkt-Art: Zugfeder
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 28 mm
Kategorie: Zugfeder
Länge (Tiefe): 139 mm
Hersteller-Nr.: 17339
EAN: 4036911173393
Material: Mikroglasfaser / Melt Blown.

Lieferumfang: 5 Zugfedern

Weitere Suchbegriffe: 17339
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 18,72*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 24,51*
€ 33,73*
Lager 1039
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 29,69*
€ 39,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,33*
€ 46,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,10*
€ 46,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,68*
€ 43,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,60*
€ 42,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,41*
€ 40,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,69*
€ 35,33
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.