Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfedern 17333 Abm. (Ø x L) 15mm x 105mm Inhalt 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zugfedern
Zugfedern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910108193
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17333
EAN/GTIN:
     4036911173331
Suchbegriffe:
Zugfedern
zugfedern
Zugfedern 17333 Abm. (Ø x L) 15mm x 105mm Inhalt 5St.

Abm. (Ø x L) 15 mm x 105 mm

Länge: 105 mm · Durchmesser: 15 mm · Drahtstärke: 1,4 mm.

Inhalt: 5 St.
Produkt-Art: Zugfeder
Länge (Tiefe): 105 mm
Kategorie: Zugfeder
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 15 mm
Hersteller-Nr.: 17333
EAN: 4036911173331
Material: Mikroglasfaser / Melt Blown.

Lieferumfang: 5 Zugfedern

Weitere Suchbegriffe: 17333
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,88*
€ 9,84*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 9,85*
Lager 1039
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 7,94*
€ 10,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,588* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 21,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.