Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfedern 17338 Abm. (Ø x L) 18mm x 123mm Inhalt 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zugfedern
Zugfedern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910108196
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17338
EAN/GTIN:
     4036911173386
Suchbegriffe:
Zugfedern
zugfedern
Zugfedern 17338 Abm. (Ø x L) 18mm x 123mm Inhalt 5St.

Abm. (Ø x L) 18 mm x 123 mm

Länge: 123 mm · Durchmesser: 18 mm · Drahtstärke: 2,5 mm.

Inhalt: 5 St.
Produkt-Art: Zugfeder
Kategorie: Zugfeder
Länge (Tiefe): 123 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 18 mm
Hersteller-Nr.: 17338
EAN: 4036911173386
Material: Mikroglasfaser / Melt Blown.

Lieferumfang: 5 Zugfedern

Weitere Suchbegriffe: 17338
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,85*
€ 17,87*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 17,88*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 29,68*
€ 38,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,16*
€ 45,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,02*
€ 45,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,10*
€ 42,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,72*
€ 41,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,70*
€ 40,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,68*
€ 35,32
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.