Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfedern 17331 Abm. (Ø x L) 10mm x 47.9mm Inhalt 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zugfedern
Zugfedern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910108199
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17331
EAN/GTIN:
     4036911173317
Suchbegriffe:
Zugfedern
zugfeder 47mm
zugfedern
Zugfedern 17331 Abm. (Ø x L) 10mm x 47.9mm Inhalt 5St.

Abm. (Ø x L) 10 mm x 47.9 mm

Länge: 47,9 mm · Durchmesser: 10 mm · Drahtstärke: 1,4 mm.

Inhalt: 5 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 mm
Länge (Tiefe): 47.9 mm
Produkt-Art: Zugfeder
Kategorie: Zugfeder
Hersteller-Nr.: 17331
EAN: 4036911173317
Material: Mikroglasfaser / Melt Blown.

Lieferumfang: 5 Zugfedern

Weitere Suchbegriffe: 17331
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,36*
Lager 1039
27
€ 6,99*
ab € 11,58*
€ 15,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.