Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 45013018 Handschleifpapier Körnung num 180 (L x B) 280mm x 230mm 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PFERD
PFERD
Artikel-Nr.:
     1039H-940910108872
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45013018
EAN/GTIN:
     4007220587454
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
PFERD 45013018 Handschleifpapier Körnung num 180 (L x B) 280mm x 230mm 50St.

Das Gewebe braun ist für den universellen Einsatz mit hoher Beanspruchung bei der Bearbeitung von legierten und unlegierten Stählen sowie NE-Metallen geeignet. Blattware Gewebe entspricht ISO 21948.

Kategorie: Handschleifpapier
Körnung: 180
Breite: 230 mm
Inhalt: 50 St.
Länge (Tiefe): 280 mm
Produkt-Art: Handschleifpapier
Hersteller-Nr.: 45013018
EAN: 4007220587454
Arbeitsbreite: 100 mm
Besatzlänge: 26 mm
Max. zulässige Drehzahl: 6000 U/min

Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5321
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,84*
€ 1,09*
7 Tage
5371
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,88*
€ 1,16*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,16*
4 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,93*
€ 1,21*
Lager 1039
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,93*
€ 129,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,01*
€ 153,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,85*
€ 134,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 108,09*
€ 128,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 106,84*
€ 127,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 105,93*
€ 126,06
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1186* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.