Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol MSO5000-AWG MSO5000-AWG Optionscode Software-Upgrade Option MSO5000-AWG 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rigol
Rigol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109011
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     C621471
EAN/GTIN:
     4053199916931
Suchbegriffe:
Rigol
MSO5000-AWG
zubehör für messgerät
ersatzteil für messgerät
Rigol MSO5000-AWG MSO5000-AWG Optionscode Software-Upgrade Option MSO5000-AWG 1St.

Dual-Channel 25 MHz Arbitrary Waveform Generator

Beinhaltet folgende Optionen: 2 Kanal Arbiträrer Funktionsgenerator mit 25MHz Bandbreite

Kategorie: Optionscode
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art: Optionscode
Typ: MSO5000-AWG
Passend für Marke: Rigol
Passend für: Rigol MSO5072 + Rigol MSO5074 + Rigol MSO5102 + Rigol MSO5104 + Rigol MSO5204 + Rigol MSO5354
Hersteller-Nr.: MSO5000-AWG
EAN: 4053199916931
16 digitale Eingänge (PLA2216 benötigt - nicht im Lieferumfang enthalten)

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 251,85*
€ 568,63*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,50*
€ 568,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,64*
€ 676,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,25*
€ 657,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,30*
€ 615,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,10*
€ 592,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,50*
€ 571,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.