Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Chemie KONTAKT 60 / KONTAKT WL 70013-AG + 71013-AF Kontaktreiniger 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt
Kontakt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109236
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     70013-AG + 71013-AF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Kontaktreiniger
Kontakt Chemie KONTAKT 60 / KONTAKT WL 70013-AG + 71013-AF Kontaktreiniger 1 Set

Löst hartnäckigen Schmutz und Oxidschichten
Übergangswiderstände werden reduziert
Kontaktreiniger plus Schut

Bewährtes Kontaktreinigungsöl, das selbst hartnäckigen Schmutz und Oxidschichten löst. Stecker, Schalter oder Poti einsprühen, einwirken lassen und angelösten Schmutz abwischen oder mit KONTAKT WL ausspülen. Übergangswiderstände werden reduziert, die Funktion wieder hergestellt. Bei regelmäßiger Anwendung ideal zur Vorbeugung von Störungen.

Inhalt: 1 Set
Kategorie: Kontaktreiniger
Produkt-Art: Kontaktreiniger
Signalwort: Gefahr
Hersteller-Nr.: 70013-AG+71013-AF
EAN: - - - - - - - - -
Betriebstemperatur: -10 bis +60 ° C
Betriebsfeuchtigkeit: 20 ~ 80% Rh
Lagertemperatur: -20 bis + 80 ° C
Lagerungsfeuchtigkeit: 10 - 90% rF

Lieferumfang: 1x Kontakt 60 400 ml · 1x Kontakt WL 400 ml.

Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, elektronikspray 400ml, kontakt reiniger, kontakt chemie kontaktreiniger, Kontakt Chemie, 70013-AG + 71013-AF, KONTAKT 60 / KONTAKT WL, kfz angebote, kfzangebote, kfz-angebote
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.