Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liqui Moly 7806 Öltrichter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liqui
Liqui
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109307
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     7806
EAN/GTIN:
     4100420078064
Suchbegriffe:
4100420078064
Liqui Moly
7806
car care
Liqui Moly 7806 Öltrichter 1St.

Zum problemlosen Einfüllen von Flüssigkeiten.

Inhalt: 1 St.
Kategorie: Öltrichter
Produkt-Art: Öltrichter
Hersteller-Nr.: 7806
EAN: 4100420078064
Bandbreite: 24 mm
Bandfarbe: transparent
Bandlänge: 8 m
Breite: 24 mm
Bruttogewicht: 0.071 kg
Gerätesystem: Casio-Labelprinter
Marke: Casio
Material: Kunststoff
Schriftfarbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: Autopflege, Lackpflege
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,19*
€ 7,70*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,19*
€ 7,72*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 13,51*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 12,87*
€ 18,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.