Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuneec 2-Blatt Multicopter-Propeller-Set YUNMQ101 Mantis Q, Mantis G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yuneec
Yuneec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109358
Hersteller:
     Yuneec
Herst.-Nr.:
     YUNMQ101
EAN/GTIN:
     6970298654862
Suchbegriffe:
Yuneec
YUNMQ101
Luftschraube
Klappluftschraube
Yuneec 2-Blatt Multicopter-Propeller-Set YUNMQ101 Mantis Q, Mantis G

Passendes Propellerset Yuneec Mantis Q und Mantis G Quadrocopter (Best. Nr.: 1781243, 1781244, Q403862).

Kategorie: Multicopter-Propeller-Set
Blattanzahl: 2-Blatt
Passend für: Yuneec Mantis Q + Yuneec Mantis G
Herst.-Teilenr.: YUNMQ101
Inhalt: 4 St.
Produkt-Art: Multicopter-Propeller-Set
Hersteller-Nr.: YUNMQ101
EAN: 6970298654862
PROFICLASS-5.1: AAB725c003
Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0.75mm/m
Anzahl Libellen: 3
Profil: Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen
Messgenauigkeit in Normalposition: 0.50mm/m
Umschlagmessung

Lieferumfang: Propellerset.

Weitere Suchbegriffe: Elektro, Prop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.