Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISS-1260 Isolierstützer (L) 60mm M12 Polyester glassfilled 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISS-1260
ISS-1260
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISS-1260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützisolator
stützisolator
ISS-1260 Isolierstützer (L) 60mm M12 Polyester glassfilled 1St.

Mit 2x Innengewinde · Nennspannung in V ( AC / DC ): 1500 / 1800 V · Durchschlagfestigkeit: 10 KV/ mm · Kriechstrecken-Index (V): + 600 V · Überschlagswiderstand (sec): + 180 s · Schlagfestigkeit (J/m): 250 J / m.

Schlüsselweite: 50 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Isolierstützer
Innengewinde: M12
Material: Polyester
Material-Eigenschaft: glassfilled
Kategorie: Isolierstützer
Material (Details): Polyester, glassfilled
Länge (Tiefe): 60 mm
Hersteller-Nr.: ISS-1260
EAN: - - - - - - - - -
PROFICLASS-5.1: AAB725c003
Messgenauigkeit in Umschlagposition: 1mm/m
Anzahl Libellen: 2
Profil: Aluminium-Rechteckprofil
Messgenauigkeit in Normalposition: 0.50mm/m
Umschlagmessung

Weitere Suchbegriffe: ISS-1260, isolatoren, phasenschienenhalter, distanzhalter, Bolzen, distanzbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.