Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Slider USB-Stick 16 GB Rot, Blau, Grün 49326 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim
Verbatim
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109645
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     C652061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Verbatim Slider USB-Stick 16 GB Rot, Blau, Grün 49326 USB 2.0

3x 16 GB Speicherkapazität
Multipack mit drei 16 GB USB-Sticks – in Rot, Blau und Grün
Versenkbarer Schiebemechanismus
USB 2.0-Schnittstelle

Da sich USB-Anschlüsse mittlerweile an fast jedem Computer und sogar in Autos, DVD- und Multimedia-Playern, Fernsehern, Fotorahmen usw. befinden, sind USB-Laufwerke zum unverzichtbaren Zubehör avanciert.
Der Slider USB-Stick von Verbatim verfügt über einen versenkbaren Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss stets zuverlässig schützt, wenn er nicht benötigt wird.
Schieben Sie einfach die Kappe auf, setzen Sie den USB-Stick in einen USB 2.0-Anschluss ein, und schon können Sie Ihre Dateien und Ordner per Drag-&-Drop verschieben.

Kategorie: USB-Stick
Speicherkapazität: 16 GB
Schnittstellen: USB 2.0
Schreiben (max.): 4 MB/s
Lesen (max.): 10 MB/s
Speichermedien-Besonderheiten: versenkbarer USB-Anschluss
Herstellerfarbe: Rot + Blau + Grün
Gewicht: 8 g
Breite: 21 mm
Höhe: 11 mm
Länge (Tiefe): 58 mm
Produkt-Art: USB-Stick
Farbe: rot + blau + grün
Hersteller-Nr.: 49326
EAN: 0023942493266
Produktbeschreibung : HP 36A - 2er-Pack - Schwarz - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CB436AD)
Produkttyp : Tonerpatrone
Drucktechnologie : Laser
HP Untermarke : LaserJet
Druckfarbe : Schwarz
Ergiebigkeit : Bis zu 2000 Seiten
Enthaltene Menge : 2er-Pack
Kompatibel mit : LaserJet M1120 MFP, M1120n MFP, M1522n MFP, M1522nf MFP, P1505, P1505n, P1506

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 16 gb, flash stick, flash stick 16 gb, 0023942493266, Verbatim, 49326, Slider, USB-Stick, USB-Speicher, USB-Flash Drive, USB-Speicherstick, USB Speicherstick, Memorystick
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.