Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack IS45HH1035 Isolierstützer (L) 35mm M10 Polyester glassfilled


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     IS45HH1035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützisolator
stützisolator m10
stützisolator
3er Pack IS45HH1035 Isolierstützer (L) 35mm M10 Polyester glassfilled

Mit 2x Innengewinde · Nennspannung in V ( AC / DC ): · Durchschlagfestigkeit: 10 kV/ mm · Kriechstrecken-Index (V): +600 V · Überschlagswiderstand (sec): +180 s · Schlagfestigkeit (J/m): 250 J/m.

Schlüsselweite: 45 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Isolierstützer
Kategorie: Isolierstützer
Innengewinde: M10
Material: Polyester
Material-Eigenschaft: glassfilled
Länge (Tiefe): 35 mm
Material (Details): Polyester, glassfilled
Hersteller-Nr.: IS45HH1035
EAN: - - - - - - - - -
Chipsatz: MPU9250

Weitere Suchbegriffe: IS45HH1035, isolatoren, phasenschienenhalter, distanzhalter, Bolzen, distanzbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,44667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,15*
€ 27,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,83*
€ 27,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.