Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase 34064 AquaOxy 250 Teichbelüfter 250 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase
Oase
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110217
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     34064
EAN/GTIN:
     4010052340647
Suchbegriffe:
Teichbelüfter
Teichbelüftungspumpe
Wasserbelüfter
teichbelüfter oase
Oase 34064 AquaOxy 250 Teichbelüfter 250 l/h

Perfekte Sauerstoffversorgung des gesamten Teiches
Luftmenge 250 l/h

Die Aqua Oxy Luftpumpe sorgt für das perfekte "Klima" im Gartenteich. Mit bis zu 250 l Luftfördermenge pro Stunde können alle Arten und Größen von Teichen perfekt mit Sauerstoff versorgt werden, denn der 10 m lange Schlauch läßt genügend Freiraum für die geeignete Standortwahl.

Robuster Motor und hochwertiges UV-stabiles Gehäuse · Besonders geräuschreduzierte Motorentechnik.

Kategorie: Teichbelüfter
Leistungsaufnahme: 4 W
Max. Luftmenge: 250 l/h
Luftschlauch-Länge: 10 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 106 mm
Höhe: 75 mm
Gewicht: 1.20 kg
Betriebsspannung: 230 V
Kabellänge: 3 m
Produkt-Art: Teichbelüfter
Länge (Tiefe): 167 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 34064
EAN: 4010052340647
Chipsatz: MPU9250

Lieferumfang: Belüftungspumpe mit 3 m Kabel + 1x Schlauch mit 10 m + 1x Belüfterstein + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: teichbelüfter, 4010052340647, Oase, 34064, AquaOxy 250, Teichluftpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 32,61*
€ 46,01*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 65,40*
€ 86,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.