Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase 20249 Bachlaufpumpe 3500 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase
Oase
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110220
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     20249
EAN/GTIN:
     4010052202495
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Oase 20249 Bachlaufpumpe 3500 l/h

Fördermenge 3500 l/h
Förderhöhe 2.60 m
Für verschiedene Schlauchgrößen geeignet

Top-Einstiegsmodell im neuen Design mit erstklassigem Preis-Leistungsverhältnis. Dank des energieeffizienten Motors spart die AquaMax Eco Classic ständig Strom - und damit bares Geld. Geeignet für den Einsatz an Schwimm- und Badeteichen (eingesetzt in außenstehender Pumpenkammer). Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch »Environmental Function Control« (EFC by OASE).

Kategorie: Bachlaufpumpe
Fördermenge: 3500 l/h
Förderhöhe: 2.60 m
Betriebsspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 35 W
Schlauch-Anschluss: 25 mm (1") IG + 32 mm (1 1/4") Ø + 38 mm (1 1/2") Ø
Kabellänge: 10.00 m
Breite: 230 mm
Höhe: 130 mm
Gewicht: 3.10 kg
Länge (Tiefe): 280 mm
Produkt-Art: Bachlaufpumpe
Hersteller-Nr.: 20249
EAN: 4010052202495
Grobschmutzförderung max. 8mm

Lieferumfang: Bachlaufpumpe inkl. Spezialschlauchtülle mit Überwurfmutter für verschiedene Schlauchgrößen.

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlaufpumpen oase, bachlauf teichpumpe, 4010052202495, Oase, 20249, AquaMax Eco Classic 3500E, Bachlaufpumpe, Filterpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 173,62*
€ 215,82*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 374,24*
€ 447,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,80*
€ 532,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,38*
€ 519,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,91*
€ 511,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,67*
€ 495,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,24*
€ 445,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.