Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen Antennenadapter RP-SMA-Buchse N-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wittenberg
Wittenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110250
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     P-103232
EAN/GTIN:
     4021064032321
Suchbegriffe:
Antennenadapter
MCX Steckverbinder
Kabel MMCX
MMCX Kabel
Wittenberg Antennen Antennenadapter RP-SMA-Buchse N-Stecker

Kabel Adapter Pigtail RP-SMA-Buchse auf N-Stecker Länge ca. 20 cm.

Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Antennenadapter
Anschluss A: RP-SMA-Buchse
Anschluss B: N-Stecker
Kategorie: Antennenadapter
Länge (Tiefe): 20 cm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: P-103232
EAN: 4021064032321
Wellenlänge rotes Licht: 663 nm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,66*
€ 16,31*
€ 4,00*
ab € 11,71*
€ 16,34*
€ 3,50*
ab € 14,08*
€ 18,93*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 26,17*
€ 34,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.