Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen Antennenadapter N-Stecker FME-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wittenberg
Wittenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110259
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     P-103229
EAN/GTIN:
     4021064032291
Suchbegriffe:
Antennenadapter
FME Kabel
Kabel FME
N Steckverbinder
Wittenberg Antennen Antennenadapter N-Stecker FME-Buchse

Antennen Adapter Kabel 20 cm N-Stecker auf FME Buchse.

Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Antennenadapter
Anschluss A: N-Stecker
Anschluss B: FME-Buchse
Kategorie: Antennenadapter
Länge (Tiefe): 20 cm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: P-103229
EAN: 4021064032291
Dämpfungswerte pro 100 m: 50MHz 6,5dB; 100MHz 9,3dB; 230MHz 14,1dB; 300MHz 16,3dB; 470MHz 16,9dB; 600MHz 18,2dB; 1000MHz 30,9dB; 1350MHz 35,9dB; 2150MHz 46,9dB

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,58*
€ 18,47*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 18,48*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 28,13*
€ 38,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.