Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiO MVR-40-10RF Funk-Rohrmotor 115W 10 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DiO
DiO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110282
Hersteller:
     DiO
Herst.-Nr.:
     C677991
EAN/GTIN:
     5411478549017
Suchbegriffe:
DiO
MVR-40-10RF
Fensterantrieb
rolladenmotor
DiO MVR-40-10RF Funk-Rohrmotor 115W 10 Nm

Integriertes Funkmodul
Bedienbar per Fernbedienung oder Smartphone
Einfache Installation

Automatisieren und motorisieren Sie Ihre Rollläden im Handumdrehen, dank des im Motor integrierten Funkmoduls!
Eine Möglichkeit zur Motorisierung, Fernbedienung und zentralen Steuerung Ihrer Rollläden.
Dieses mit der HomeBox oder der LiteBox von DiO verbundene Modul ermöglicht Ihnen eine einfache Bedienung Ihres Rollladens, individuell, zentral oder automatisch, dank eines personalisierten Alltagsszenarios, mit Fernbedienung oder Smartphone.

Für Rollläden mit einer Fläche von bis zu 1,5 m² aus Holz und 3 m² aus PVC oder Aluminium · Einfache, kabellose Installation.

Kategorie: Funk-Rohrmotor
Motor-Leistung: 115 W
Betriebsspannung: 230 V
Drehmoment: 10 Nm
Anwendungsbereich: Jalousien und Tore
Besonderheiten: inkl. 1 Handsender
Länge (Tiefe): 671 mm
Basisstation: Nicht Erforderlich
Produkt-Art: Funk-Rohrmotor
Hersteller-Nr.: MVR-40-10RF
EAN: 5411478549017
Stromversorgung: 230 V – 50 Hz
Ø Adapter: 40 mm
Fernbedienung Frequenz: 433,9 MHz
Übertragungsreichweite: 50 m (im Freifeld)

Lieferumfang: Rollladenmotor + 1-Kanal-Fernbedienung + Montagezubehör + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: rollladenmotor, rollladenantrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,01*
€ 271,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.