Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MSTF 2 bl Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2mm Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110778
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     938420102
EAN/GTIN:
     4250260230754
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
SKS Hirschmann MSTF 2 bl Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2mm Blau 1St.

Blau

Gefederter 2 mm Stecker, für Leitungen bis 0,5 mm² und maximalem Außendurchmesser von 2 mm, passend zu allen ungefederten 2 mm Anschlüssen.

Nennstrom: 6 A
Herst.-Teilenr.: 938420102
Typ: MSTF 2 bl
Kontaktmaterial: Messing vernickelt
Temperaturbereich: -15 °C - + 70 °C
Nennspannung: 30 + 60 V/DC
Herstellerfarbe: Blau
Querschnitt flexibel (max.): 0.50 mm²
Stift-Ø: 2 mm
Produkt-Art: Lamellenstecker
Isolierungsart: Teilisoliert
Bauform: Stecker, gerade
Inhalt: 1 St.
Berührungssicher: Nein
Kategorie: Lamellenstecker
Isolationsmaterial: PVC
Anschluss: Löten
Farbe: blau
Hersteller-Nr.: 938420102
EAN: 4250260230754
Messbereich Temperatur Typ K: -40 bis +400 °C
Farbpaletten: 3
Messgenauigkeit 3 °C oder 3,5%
Emissionsgrad: individuell einstellbar, 4 voreingestellte Stufen
Fixfokus
Displaygröße: 7,11 cm
Bolometermatrix: 160 x 120 Pixel.

Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, federkontaktstift sks hirschmann, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder blau, 4250260230754, SKS Hirschmann, 938420102, MSTF 2 bl, laborstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 4,28*
Lager 1039
87
€ 6,99*
ab € 6,56*
€ 9,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.