| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910110987 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 804428 EAN/GTIN: 4016138071603 |
| |
|
| | |
| 804428 Blechschrauben-Sortiment 200 Teile 200 tlg. Verschiedene Größen Inhalt: 200 Teile Kategorie: Blechschrauben-Sortiment Produkt-Art: Blechschrauben-Sortiment Hersteller-Nr.: 804428 EAN: 4016138071603 Spannzangen-Durchmesser: 3.2 mm Lieferumfang: 50x Blechschraube Zylinderkopf verzinkt 2.9 x 16 mm. + 30x Blechschraube Zylinderkopf verzinkt 3.5 x 19 mm. + 15x Blechschraube Zylinderkopf verzinkt 4.2 x 38 mm. + 50x Blechschraube Linsenkopf verzinkt 2.9 x 19 mm. + 35x Blechschraube Linsenkopf verzinkt 3.5 x 13 mm. + 20x Blechschraube Linsenkopf verzinkt 4.2 x 16 mm.
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,16* | € 10,77* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,75* | € 10,95* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 18,03* | € 25,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,03* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|