Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 9-160483-5 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8mm Steckdicke: 0.8mm 180° Teilisoliert Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111385
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-160483-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
TE Connectivity 9-160483-5 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8mm Steckdicke: 0.8mm 180° Teilisoliert Rot

Rot
4.8 mm x 0.8 mm
0.30 mm² - 1.50 mm²

Das Basismaterial ist ein hochleitfähiger Kupfer,elektrolytisch verzinnt um potimalen Korrosionsschutz zu gewährleisten. Alle PIDG Verbinder bestehen aus einem verzinnten Grundkörper, über dem sich eine speziell für diesen Einsatzzweck entwickelte Kupferhülse befindet. Beide Teile werden von einer gemeinsamen Isolierhülse umschlossen.
· PIDG Kabelschuhe und Verbinder erfüllen die Anforderungen nach MIL-T-7928.
· Auf der Zunge des Verbinders ist der verarbeitbare Leiterquerschnittsbereich eingeprägt.
· Die mehrfache Innenrillung des Crimpbereiches gewährleistet max.elektrischen Kontakt sowie eine hohe Zugfestigkeit.
· Kupferhülse garantiert komplette Drahtisolationsunterstützung und sorgt für ein Biegen in jede Richtung ohne Drahtisolierung oder Leiter zu beschädigen.
· Isolierhülse und Verarbeitungswerkzeug entsprechend jeweiligen Leiterquerschnitt farbcodiert um die Zuordnung zu erleichtern.

Herstellerfarbe: Rot
Kontaktmaterial: Messing verzinnt
min. Querschnitt: 0.30 mm²
max. Querschnitt: 1.50 mm²
Steck-Größe: 4.8 x 0.8 mm
Kategorie: Flachsteckhülse
AWG max.: 15.5
AWG min.: 22
Stützhülse: Ja
Isolationsmaterial: PA 6.6
Herst.-Teilenr.: 9-160483-5
Farbe: rot
Steckdicke: 0.8 mm
Inhalt: 1 St.
Steckbreite: 4.8 mm
Anschlusswinkel: 180 °
Typ: PIDG-FASTON
Isolierungsart: Teilisoliert
Produkt-Art: Flachsteckhülse
Temperaturbereich: max. 105 °C
Querschnitt-Bereich: 0.30 - 1.50 mm²
Hersteller-Nr.: 9-160483-5
EAN: - - - - - - - - -
nach MIL-T-10727

Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, Flachsteckhülse, PIDG Steckverbinder, buchsenkontakt, TE Connectivity, 9-160483-5, PIDG-FASTON, 164-0125, tyco, tyco electronics
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 0,98*
3
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,10*
1
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 1,11*
2 Tage
117
3
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,48*
Lager 1039
100
3
€ 6,99*
ab € 0,87*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
47386-4
ab € 888,75*
Zubehör
TE Connectivity
58423-1
ab € 103,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.