Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TE Connectivity 165028 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=6.60mm² Loch-Ø=6.35mm Teilisoliert Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111450
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     165028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
PIDG Steckverbinder
Quetschkabelschuh
5er Pack TE Connectivity 165028 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=6.60mm² Loch-Ø=6.35mm Teilisoliert Gelb

2.70 - 6.60 mm²

Das Basismaterial ist ein hochleitfähiger Kupfer,elektrolytisch verzinnt, um optimalen Korrosionsschutz zu gewährleisten. Alle PIDG Verbinder bestehen aus einem verzinnten Grundkörper, über dem sich eine speziell für diesen Einsatzzweck entwickelte Kupferhülse befindet. Beide Teile werden von einer gemeinsamen Isolierhülse umschlossen.
· PIDG Kabelschuhe und Verbinder erfüllen die Anforderungen nach MIL-T-7928.
· Auf der Zunge des Verbinders ist der verarbeitbare Leiterquerschnittsbereich eingeprägt.
· Die mehrfache Innenrillung des Crimpbereiches gewährleistet max.elektrischen Kontakt sowie eine hohe Zugfestigkeit.
· Kupferhülse garantiert komplette Drahtisolationsunterstützung und sorgt für ein Biegen in jede Richtung ohne Drahtisolierung oder Leiter zu beschädigen.
· Isolierhülse und Verarbeitungswerkzeug entsprechend jeweiligen Leiterquerschnitt farbcodiert um die Zuordnung zu erleichtern.

Herst.-Teilenr.: 165028
Typ: PIDG
AWG max.: 10
AWG min.: 12
max. Querschnitt: 6.60 mm²
min. Querschnitt: 2.70 mm²
Gewinde-Maß: M6
Isolationsmaterial: Polyamid
Herstellerfarbe: Gelb
Kategorie: Ringkabelschuh
Querschnitt-Bereich: 2.70 - 6.60 mm²
Produkt-Art: Ringkabelschuh
Farbe: gelb
Stützhülse: Ja
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt
Loch-Ø: 6.35 mm
Isolierungsart: Teilisoliert
Hersteller-Nr.: 165028
EAN: - - - - - - - - -
Materialdicke: 0.79 mm

Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, quetschkabelschuh gelb, TE Connectivity, 165028, PIDG, 680-5586, tyco, tyco electronics
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,73*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,93*
1 Tag
124
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,97*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 1,09*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,13*
€ 8,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
539635-1
ab € 165,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.