Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TE Connectivity 328998 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=2.60mm² Loch-Ø=8.33mm Teilisoliert Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111451
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     328998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
5er Pack TE Connectivity 328998 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=2.60mm² Loch-Ø=8.33mm Teilisoliert Blau

1 - 2.60 mm²

Das Basismaterial ist ein hochleitfähiger Kupfer,elektrolytisch verzinnt, um optimalen Korrosionsschutz zu gewährleisten. Alle PIDG Verbinder bestehen aus einem verzinnten Grundkörper, über dem sich eine speziell für diesen Einsatzzweck entwickelte Kupferhülse befindet. Beide Teile werden von einer gemeinsamen Isolierhülse umschlossen.
· PIDG Kabelschuhe und Verbinder erfüllen die Anforderungen nach MIL-T-7928.
· Auf der Zunge des Verbinders ist der verarbeitbare Leiterquerschnittsbereich eingeprägt.
· Die mehrfache Innenrillung des Crimpbereiches gewährleistet max.elektrischen Kontakt sowie eine hohe Zugfestigkeit.
· Kupferhülse garantiert komplette Drahtisolationsunterstützung und sorgt für ein Biegen in jede Richtung ohne Drahtisolierung oder Leiter zu beschädigen.
· Isolierhülse und Verarbeitungswerkzeug entsprechend jeweiligen Leiterquerschnitt farbcodiert um die Zuordnung zu erleichtern.

max. Querschnitt: 2.60 mm²
min. Querschnitt: 1 mm²
AWG min.: 16
AWG max.: 14
Typ: PIDG
Herst.-Teilenr.: 328998
Herstellerfarbe: Blau
Inhalt: 1 St.
Loch-Ø: 8.33 mm
Querschnitt-Bereich: 1 - 2.60 mm²
Produkt-Art: Ringkabelschuh
Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt
Farbe: blau
Isolierungsart: Teilisoliert
Kategorie: Ringkabelschuh
Gewinde-Maß: M8
Stützhülse: Ja
Isolationsmaterial: Polyamid
Hersteller-Nr.: 328998
EAN: - - - - - - - - -
Materialdicke: 0.79 mm

Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh blau, quetschkabelschuh, te connectivity quetschkabelschuh, TE Connectivity, 328998, PIDG, 669-2188, tyco, tyco electronics
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28949*
€ 0,35814*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,49*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,74*
1 Tag
164
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,74*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,67*
€ 3,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
539635-1
ab € 156,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.