Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Trennwände für Schubladen-Magazin (L x B x H) 51 x 2 x 31mm 60St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Raaco
Raaco
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112259
Hersteller:
     raaco
Herst.-Nr.:
     C91387
EAN/GTIN:
     4042504603291
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Raaco Trennwände für Schubladen-Magazin (L x B x H) 51 x 2 x 31mm 60St.

Inhalt 60 Stück
Abm. 31 x 51 mm

Trennwände für Schubladen-Magazin u.a. für Bestell-Nr. C11037 , C92995 und C79611 .

Kategorie: Trennwände für Schubladen-Magazin
Typ: 814560
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Milchglas
Breite: 2 mm
Höhe: 31 mm
Produkt-Art: Trennwände für Schubladen-Magazin
Farbe: weiß
Länge (Tiefe): 51 mm
Hersteller-Nr.: 814560
EAN: 4042504603291
Passend für Werkstatt-Magazin u.a. Bestell-Nr. 81 31 12, 84 49 50, 80 18 44. 22 07 712

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,31*
€ 19,06*
2 Tage
160
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,33*
€ 19,08*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,92*
€ 21,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,93*
€ 26,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,79*
€ 23,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paket
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,24867* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.