Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADC Krone 6417 2 055-01 LSA-PLUS Anlegewerkzeug 0.7 bis 2.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADC
ADC
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113365
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     6417 2 055-01
EAN/GTIN:
     4016138199666
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
ADC Krone 6417 2 055-01 LSA-PLUS Anlegewerkzeug 0.7 bis 2.6mm

Original KRONE Drucksensor und Ausziehhaken zum löt-, schraub- und abisolierfreien Anschließen der Drähte und gleichzeitigen Abschneiden der Restlänge.

Kategorie: Anlegewerkzeug
Arbeitsbereich-Durchmesser: 0.7 bis 2.6 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0.7 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 2.6 mm
Breite: 35 mm
Länge (Tiefe): 185 mm
Höhe: 26 mm
Geeignet für: UTP-/STP-Kabel
Produkt-Art: Anlegewerkzeug
Typ: 2-701
Hersteller-Nr.: 64172055-01
EAN: 4250838501798
mit Drahtende-Positionserkennung (Sensor);mit Schere;mit Extraktionshaken;mit Klingen

Weitere Suchbegriffe: Ausziehwerkzeug, LSA Anlegewerkzeug, abisolierer, 4250838501798, ADC Krone, 6417 2 055-01, LSA-PLUS, instandhaltung topseller, abisolierwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,88*
€ 61,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 46,80*
€ 61,99*
1 Tag
168
Frei Haus
ab € 48,16*
€ 64,64*
€ 5,95*
ab € 59,51*
€ 79,21*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 92,32*
€ 115,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.