Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Novus 103737600 Blindniete (Ø x L) 4 mm x 12 mm Stahl Stahl 20St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113613
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     103737600
EAN/GTIN:
     4009729016121
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard blindniete
3er Pack Novus 103737600 Blindniete (Ø x L) 4 mm x 12 mm Stahl Stahl 20St./Pack

Für Stahlbleche.

Material (Hülse): Stahl
Kategorie: Blindniete
Länge (Tiefe): 12 mm
Inhalt: 20 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Material (Dorn): Stahl
Produkt-Art: Blindniete
Hersteller-Nr.: 103737600
EAN: 4009729016121
Ausladung: 55 mm

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Novus, 103737600
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 2,92*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 6,74*
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 12,41*
Lager 1039
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,43*
€ 22,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,25*
€ 26,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,08*
€ 23,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,75*
€ 22,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,27384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.