Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

810780 Kupfer-/Alu-Dichtung-Sortiment DIN 7603 Inhalt 650teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
810780
810780
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     810780
EAN/GTIN:
     4036911100481
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
810780 Kupfer-/Alu-Dichtung-Sortiment DIN 7603 Inhalt 650teilig

Inhalt: 650 St.
Kategorie: Dichtungs-Sortiment
Produkt-Art: Dichtungs-Sortiment
DIN-Norm: DIN 7603
Ausführung: Sortiment
Hersteller-Nr.: 810780
EAN: 4036911100481
Ohne Handschutz

Lieferumfang: 330 Kupfer-Dichtringe sortiert von 8 x 14 bis 32 x 38 mm und 320 Alu-Dichtringe sortiert von 8 x 14 bis 32 x 38 mm.

Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Kupferdichtringsortiment, din 7603, 810780, dichtringe, dichtring, pneumatik, dichtungsring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 77,74*
€ 99,50*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 79,78*
€ 99,51*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,78*
€ 172,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,79*
€ 205,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,06*
€ 202,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,37*
€ 196,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,60*
€ 193,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,78*
€ 173,48
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 145,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.