Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4CT5C7-1 Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 3.2mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller
Weller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114226
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     00542 027 99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Weller 4CT5C7-1 Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 3.2mm Inhalt 1St.

Spitzenform: Meißelform, gerade
Typ: 4CT5C7-1
Passend für (Details): Weller® Lötkolben W 61
Spitzen-Größe: 3.2 mm
Passend für Marke: Weller
Kategorie: Lötspitze
Breite: 3.2 mm
Produkt-Art: Lötspitze
Max. Temperatur: 370 °C
Hersteller-Nr.: 0054202799
EAN: - - - - - - - - -
Schlauchanschluß Ø 6 mm

Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Weller, 00542 027 99, 4CT5C7-1, 2550520455
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,26*
€ 9,53*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 9,54*
Lager 1039
29
€ 6,99*
ab € 14,19*
€ 20,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.