Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 12 005 3101 Buchseneinsatz Han® Q 5 + PE Crimpen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114726
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 12 005 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Harting 09 12 005 3101 Buchseneinsatz Han® Q 5 + PE Crimpen 1St.

Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.

Kategorie: Buchseneinsatz
Herstellerfarbe: Grau
Anschluss: Crimpen
Polzahl: 5
Gesamtpolzahl: 5 + PE
Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm²
Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm²
Baugröße: 3 A
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Steckzyklen: ? 500
Min. Temperatur: -40 °C
Produkt-Art: Buchseneinsatz
Farbe: grau
Max. Temperatur: +125 °C
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsspannung: 400 V
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Serie: Han® Q
Hersteller-Nr.: 09120053101
EAN: - - - - - - - - -
Höhe: 99 mm
Leiterquerschnitt (Schneidleistung): 6 mm²

Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker 5polig, Harting, 09 12 005 3101, Han® Q5/0-F, 173-7374, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 5,03*
€ 6,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 6,76*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,9903*
€ 6,8462*
2 Tage
96
1
€ 6,40*
ab € 5,5382*
€ 7,3582*
Lager 1039
70
1
€ 6,99*
ab € 15,34*
€ 20,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,01*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,00*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,41*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,22*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,28815*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,8345*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,1962*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2807*
Zubehör
Harting
09 33 000 6202
ab € 0,1691*
Zubehör
Harting
09 33 000 6205
ab € 0,161*
Zubehör
Harting
09 33 000 6214
ab € 0,161*
Zubehör
Harting
09 33 000 6220
ab € 0,1514*
Zubehör
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,541*
Zubehör
Harting
09 33 000 6204
ab € 4,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.