Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TE Connectivity Crimpkontakt Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 926898-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114840
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926898-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
100er Pack TE Connectivity Crimpkontakt Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 926898-1

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Stiftkontakt geschlitzt für Aufnahme und Steckgehäuse, lose zur Begrenzung der Steckkräfte bei Polzahlen > 6.

Kategorie: Crimpkontakt
Bauform: Stiftkontakt
Steckverbindersystem: wire-to-board
Serie: Universal-MATE-N-LOK
Polzahl Gesamt: 1
Stift-Ø: 1.6 mm
Stiftform: Rund
Nennstrom: 19 A
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
max. Querschnitt: 2.10 mm²
Nennspannung: 600 V/AC
Herstellerfarbe: Silber
AWG max.: 14
AWG min.: 20
Typ: 926898-1
Anschluss: Crimpen
Anzahl Reihen: 1
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Industrieverpackung: Nein
Höhe: 4.5 mm
Breite: 20.7 mm
min. Querschnitt: 0.50 mm²
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.: 926898-1
Länge (Tiefe): 4 mm
Produkt-Art: Crimpkontakt
Hersteller-Nr.: 926898-1
EAN: - - - - - - - - -
Höhe: 135 mm

Lieferumfang: Einzeln

Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, TE Connectivity, 926898-1, 136-1954, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,104*
1 Tag
39796
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,058*
€ 0,1822*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0886*
€ 0,2647*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,27*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 37,33*
€ 48,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,70*
€ 57,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,93*
€ 47,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 39,16*
€ 46,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 37,67*
€ 44,83
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 37,33*
€ 44,42
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3733* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58637-2
ab € 173,80*
Zubehör
TE Connectivity
9-1579007-5
ab € 56,83*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 42,56*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.