Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussbaustein Phoenix Contact 2901645 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbaustein
Anschlussbaustein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114970
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901645
EAN/GTIN:
     4046356622790
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 1port
patchpanel
phoenix contact patchpanel
Anschlussbaustein Phoenix Contact 2901645 Inhalt: 1St.

Die Mini Patchpanel stellen den Übergang der Feldverkabelung zur schaltschrankinternen Verkabelung dar. Die Verbindung vom Patchpanel zum Endgerät wird mit einem vorgefertigten Patchkabel über die RJ45-Buchse sichergestellt. Die Feldverkabelung wird je nach Variante einfach auf die Schraub- oder LSA-Anschlussklemmen aufgelegt. Die jeweiligen Klemmen sind übersichtlich für den Anschluss nach Ethernet-Standard TIA 568 A und B sowie PROFINET beschriftet. Das aufwändige Crimpen eines RJ45-Steckers an der Feldleitung entfällt. Die Schirmkontaktierung zur Tragschiene können Sie mithilfe einer Steckbrücke wahlweise direkt oder über ein RCGlied herstellen.

Inhalt: 1 St.
AWG: 26 - 22
Länge (Tiefe): 53 mm
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Breite: 29 mm
Kategorie: Anschlussbaustein
Produkt-Art: Anschlussbaustein
Ausführung: RJ45-Buchse auf 8 LSA-Anschlussklemmen
Anschluss-Querschnitt: (starr/flexibel) 0.128 - 0.325 mm²
Höhe: 90 mm
Material (Details): Gehäuse: PVC/PA
Hersteller-Nr.: 2901645
EAN: 4046356622790
Vorschriften: DIN VDE 0606 T200
DIN EN 61984 (VDE 0627)
VDE 0110 IEC 60999: UL 2238
CSA: C22.2 No.182.2-M1987

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: 4046356622790, Phoenix Contact, 2901645, FL-PP-RJ45-LSA, phönix, phoenix contact, phönix contact, Übergabemodul, Anschlussbausteine, Übergabebausteine, Übergabebaustein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 42,57*
€ 46,54*
1
€ 5,46*
ab € 38,72*
€ 48,83*
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 44,72*
€ 48,92*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 43,04*
€ 48,94*
Lager 1039
10
1
Frei Haus
ab € 101,60*
€ 120,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 110,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2313915
ab € 142,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2902985
ab € 234,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2891181
ab € 19,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2891686
ab € 30,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2891783
ab € 34,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2891880
ab € 44,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 84,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.