Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 96.032.0053.1 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland
Wieland
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114977
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.032.0053.1
EAN/GTIN:
     4015573848610
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
RST-Rundsteckverbinder
Wieland 96.032.0053.1 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 1St.

IP 65 - IP 68

Geringster Montageaufwand durch wenige Einzelteile. Einfacher und sicherer Anschluss. Alle Komponenten sind wiederverwendbar. Entscheidende Zeit- und Kostenersparnis. Komplettes Installationssystem. Verbraucher können schnell, sicher, fehlerfrei und unter erschwerten Bedingungen miteinander verbunden werden. Mögliche Anwendungen sind: Tiefgaragen/Parkhäuser, Industriehallen, Außenbereich, Baustellen, Lichtwerbeanlagen, Temporäre Installationen (z.B. Weihnachts- oder Festzeltbeleuchtungen).

Kategorie: Rundstecker
Bauform: Stecker, gerade
Gesamtpolzahl: 3
Anschluss: Federkontakte
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Max. Temperatur: +100 °C
Nennstrom: 20 A
Min. Temperatur: 40 °C
Nennspannung: 250 V
Kabel-Ø (max.): 1.5 mm
Kabel-Ø (min.): 0.5 mm
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kabel-Durchmesser (Details): 6 - 10 mm
Schutzart: II
Anschlusswinkel: 180 °
Produkt-Art: Rundstecker
Polzahl: 3
Temperaturbereich: 40 - +100 °C
max. Querschnitt: 2.5 mm²
Herst.-Teilenr.: 96.032.0053.1
Querschnitt-Bereich: 2.5 mm² (max)
Kabel-Ø-Bereich: 0.5 - 1.5 mm
Typ: 96.032.0053.1
Hersteller-Nr.: 96.032.0053.1
EAN: 4015573848610
Vorschriften: DIN VDE 0606 T200
DIN EN 61984 (VDE 0627)
VDE 0110 IEC 60999: UL 2238
CSA: C22.2 No.182.2-M1987

Weitere Suchbegriffe: RST-Steckverbinder, Rundsteckverbinder RST, Serie RST Steckverbinder, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, kabelverschraubung, 4015573848610, Wieland, 96.032.0053.1, 483-9379, Wielandstecker, Wieland-Stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,89*
€ 5,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,3044*
€ 6,2544*
€ 5,00*
ab € 4,44*
€ 6,47*
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 6,47*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 14,29*
€ 19,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.