Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 735410 Schwachstromverbinder flexibel: 0.5-0.75mm² starr: 0.5-0.75mm² Polzahl (num): 2 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910115017
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     735410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
Spleissverbinder
TE Connectivity 735410 Schwachstromverbinder flexibel: 0.5-0.75mm² starr: 0.5-0.75mm² Polzahl (num): 2 Rot

Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 735410
Querschnitt starr (max.): 0.75 mm²
Querschnitt flexibel (min.): 0.5 mm²
Isolationsmaterial: Polyamid
Produkt-Art: Schwachstromverbinder
Polzahl: 2
Querschnitt starr (min.): 0.5 mm²
Anschluss: Schneid-Klemm
Farbe: rot
Kategorie: Schwachstromverbinder
Querschnitt flexibel (max.): 0.75 mm²
Herstellerfarbe: Rot
Kontaktmaterial: Steckschuh: Kupfer verzinnt
Hersteller-Nr.: 735410
EAN: - - - - - - - - -
Vorschriften: DIN VDE 0606 T200
DIN EN 61984 (VDE 0627)
VDE 0110 IEC 60999: UL 2238
CSA: C22.2 No.182.2-M1987

Weitere Suchbegriffe: Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, quetschverbinder, TE Connectivity, 735410, 731-2956, Stromdiebe, Kabeldieb
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,61*
2 Tage
88
5
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,63*
100
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 0,69*
Lager 1039
88
10
€ 6,99*
ab € 0,47*
€ 1,26*
2
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.