Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack WAGO 264-371 Abschlussplatte


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910115920
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
1000er Pack WAGO 264-371 Abschlussplatte

Kategorie: Abschlussplatte
Serie: 264
Passend für: 264
Herstellerfarbe: Grau
Typ: 264-371
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 264-371
Produkt-Art: Abschlussplatte
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 264-371
EAN: - - - - - - - - -
Innenleiter: 2 m?
Außenleiter: 1 m?
Spannungsfestigkeit: 1500 V/AC
Steckzyklen 500

Weitere Suchbegriffe: WAGO, 264-371
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0785*
€ 0,1271*
27 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0788*
€ 0,1278*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0815*
€ 0,1317*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0821*
€ 0,133*
Lager 1039
100
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 373,70*
€ 422,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 422,71*
€ 503,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 379,54*
€ 451,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 375,20*
€ 446,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 373,70*
€ 444,70
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,3737* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,00512*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.